Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peerless IB14X9-W Zubehör für TV-Halterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Peerless IB14X9-W Zubehör für TV-Halterung
Peerless IB14X9-W Zubehör für TV-Halterung
Peerless IB14X9-W Zubehör für TV-Halterung
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77384922
Hersteller:
     Peerless Industries
Herst.-Nr.:
     IB14X9-W
EAN/GTIN:
     735029329558
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Schrauben enthalten
Ja
Verpackungsbreite
457 mm
Verpackungstiefe
127 mm
Verpackungshöhe
330 mm
Paketgewicht
2900 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
268 mm
Gewicht
2500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Produkttyp
Kabelmanagementbox
Befestigungstyp
Wand
Höchstgewichtskapazität
11.3 kg
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
UL 2416
Warentarifnummer (HS)
85299097
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 102,91*
€ 122,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,89*
€ 115,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,92*
€ 109,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.