Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Trilux CFLEX H1-LM TB 4000-840 ET UR 03, 6185940
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77290798
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6185940
EAN/GTIN:
     4018242283750
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
Lichtbandleuchte
Lichtbandsystem
Leuchtentyp
LED-Schnellmontage-Leuchte in Lichtbandausführung. Ausführung als Mittenmodul für LED-Lichtbänder.

Anwendungsbereiche
Büros, Bildung, Lager, Fertigungsstätten, Flure, Montagehallen, Werkstätten.

Montagearten
Befestigung wahlweise an Seil- oder Kettenaufhängung oder direkt an der Decke. Module werkzeuglos austauschbar. In Kombination mit Blindmodulen können Lichtband-Module werkzeuglos innerhalb eines Lichtbandes versetzt werden.

Optisches System
Optisches System bestehend aus einem PMMA-Refraktor-Reflektor-System mit zentrisch integrierten High-Power-LED. Mit symmetrisch tief-breit strahlender Lichtstärkeverteilung. Hoher Sehkomfort durch kontrastmindernde Wirkung der Refraktoroberfläche.

LED-System
Bemessungslichtstrom 4100 lm, Bemessungsleistung 38,00 W, Leuchten-Lichtausbeute 108 lm/W. Lichtfarbe neutralweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 4000 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex (CRI) Ra > 80. Mittlere Bemessungslebensdauer L80(tq 25 °C) = 70.000 h, mittlere Bemessungslebensdauer L85(tq 25 °C) = 50.000 h.

Leuchtenkörper
Modul-Außengehäuse aus stranggepresstem Aluminium mit exakt planen Sichtflächen und feinen Kantenradien. Tragprofil innen liegend, aus Stahlblech. Oberfläche lösungsmittelfrei silbergrau pulverbeschichtet (RAL 9006). Modullänge 1130 mm. Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C.

Elektrischer Anschluss
Werkseitig verdrahtet mit 7 wärmebeständigen Einzelleitungen 2,5 mm². Module werkzeuglos zu einem Lichtband zusammensteckbar, die elektrische Verbindung erfolgt dabei selbsttätig. Freie Wahl des Außenleiters auch bei eingesetztem Geräteträger jederzeit werkzeuglos möglich. Anschluss an deckenseitig zugeführte Netzzuleitung durch integrierte 7-poliger Steckklemme bis 2,5 mm² in jedem Lichtbandmodul möglich.

Elektrische Ausführung
Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Zusatzausstattung
Mit Umschaltrelais für zentrale Sicherheits- oder Notstrom-Versorgungs-Systeme. Bei aktivierter, zentraler Notstromversorgung werden 100% des nominalen Leuchtenlichtstroms erzeugt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1130 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
92 mm
Gewicht
4600 g
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Sonstige Funktionen
Glühdrahtprüfung
650 °C
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Lampen
Stromverbrauch (max.)
38 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur (max.)
4000 K
Lichtleistung (max.)
4100 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
108 lm/W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Merkmale
Form
Rechteckig
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Grau, Silber
Empfohlene Platzierung
Krankenhaus, Büro, Ausstellungsraum
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK07
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
35 °C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 496,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,35*
€ 689,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,67*
€ 680,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 556,75*
€ 662,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 538,55*
€ 640,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 496,82*
€ 591,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2342000
ab € 3,31*
Zubehör
TRILUX
2343400
ab € 31,51*
Zubehör
TRILUX
6126500
ab € 18,96*
Zubehör
TRILUX
6126600
ab € 27,47*
Zubehör
TRILUX
6147000
ab € 50,84*
Zubehör
TRILUX
6147100
ab € 74,25*
Zubehör
TRILUX
6147300
ab € 60,60*
Zubehör
TRILUX
6147400
ab € 82,93*
Zubehör
TRILUX
6186400
ab € 14,95*
Zubehör
TRILUX
6186500
ab € 19,38*
Zubehör
TRILUX
6186600
ab € 27,91*
Zubehör
TRILUX
6186900
ab € 3,79*
Zubehör
TRILUX
6147200
ab € 48,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.