Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD Athlon 3000G Prozessor 3,5 GHz 4 MB L3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD Athlon 3000G Prozessor 3,5 GHz 4 MB L3
AMD Athlon 3000G Prozessor 3,5 GHz 4 MB L3
AMD Athlon 3000G Prozessor 3,5 GHz 4 MB L3
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76767270
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     YD3000C6M2OFH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMD Athlon
Athlon
AMD CPU
CPU AMD
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
2667 MHz
Merkmale
Marktsegment
Desktop
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD Athlon
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessorsockel
Sockel AM4
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
3000G
Grundfrequenz des Prozessors
3.5 GHz
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Komponente für
PC
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
4 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
35 W
Grafik
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
AMD Radeon Vega 3
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: amd cpu, Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,47*
€ 86,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,32*
€ 83,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,63*
€ 76,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,50*
€ 72,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,77*
€ 63,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.