| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76739300 Herst.-Nr.: 09 65 322 7801 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Steckverbinder, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5 A, Stift, Baugröße: D-Sub 3, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 25, Kupferlegierung Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -55 - 125 °C | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | RoHS | Merkmale | Stecker | D-Sub 25-pin M | | Produktfarbe | Schwarz, Metallisch | | Material | Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz | | Abschirmung Steckverbinder | Ja | | Material der Abschirmung des Steckverbinders | Kupferlegierung | | Kontaktwiderstand | 10 mΩ | | Spannung | 1000 V | | Stromstärke | 6.5 A | | Einsteckkraft | 83 N | | Zertifizierung | UL 1977 ECBT2.E102079 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |