Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Getac GDKBU9 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB US Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Getac GDKBU9 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB US Englisch
Getac GDKBU9 Tastatur für Mobilgeräte Schwarz USB US Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76620721
Hersteller:
     Getac
Herst.-Nr.:
     GDKBU9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Keyboard
Tastatur
keyboard
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Getac
Produktfarbe
Schwarz
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Rot
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Kabellänge
1.83 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
194 mm
Tiefe
307.7 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
870 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Energie
Energiequelle
USB
Tastatur
Tastatursprache
US Englisch
Tastatur - Tastenanzahl
82
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10 Pro
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 189,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,56*
€ 275,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,61*
€ 272,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,34*
€ 262,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,79*
€ 253,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,54*
€ 225,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.