| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-76597120 Herst.-Nr.: 142M4D15100 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Kabellänge | 10 m | | Kabelstandard | Cat5e | | Anschluss 1 | RJ-45 | | Anschluss 2 | M12 | | Produktfarbe | Grün | | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | | AWG Kabelgröße | 26/7 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, AS-i-Patchkabel, ASI-Patchkabel, Alarmkabel, Datenkabel, Datenleitung, Datenübertragungskabel, Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Profinet Buskabel, Profinet Kabel, Profinet Leitung, RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, RJ45 Steckverbinder, Energieführungsketten, Kabelschleppketten, Schleppketten, Sensorkabel, Sensorleitung, Western stecker, Westernstecker, asi-kabel 10m, as-i kabel, datenkabel 10m |
| | |
| |