Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ejendals JALAS 3318 Drylock Unisex Schwarz, Grau, Rot


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Ejendals JALAS 3318 Drylock Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3318 Drylock Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3318 Drylock Unisex Schwarz, Grau, Rot
Ejendals JALAS 3318 Drylock Unisex Schwarz, Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76563939
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     6408487427985
EAN/GTIN:
     6408487427985
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
Weitere Informationen:
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Typ Sicherheitsschuhe
Sicherheitsstiefel
Produkthauptfarbe
Schwarz, Grau, Rot
Größe (EU)
40
Thermische Isolierung
Ja
Wasserfest
Ja
Zertifizierung
EN ISO 20345:2011, S3 HRO WR SRB CE
Material
Laufsohlenmaterial
Polyurethan (PU)
Obermaterial
Leder
Zehenkappenmaterial
Aluminium
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,05*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 180,73*
€ 215,07
pro Paar
ab 2 Paar
€ 172,81*
€ 205,64
pro Paar
ab 3 Paar
€ 170,82*
€ 203,28
pro Paar
ab 5 Paar
€ 158,38*
€ 188,47
pro Paar
ab 10 Paar
€ 149,81*
€ 178,27
pro Paar
ab 500 Paar
€ 137,05*
€ 163,09
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ejendals
8102-40
ab € 16,13*
Zubehör
Ejendals
8244-40
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.