Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Beleuchtung
>
Leuchtmittel
>
Entladungslampen
>
Xenonkurzbogenlampe
>
Artikel
Osram XBO 2000 W/SHSC OFR Projektorlampe
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE9-76456618
Hersteller:
Osram
Herst.-Nr.:
4008321082077
EAN/GTIN:
4008321082077
Suchbegriffe:
Beamer Ersatzlampe
Beamerlampe
Beamerlampen
Ersatzlampe für Beamer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
180 mm
Tiefe
410 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
391 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
974.4 g
Merkmale
Lampenleistung
2000 W
Gebrauchsdauer der Lampe (Energiesparmodus)
2000 h
Eingangsspannung
26 V
... >
Audiogeräteteile & -zubehör
>
Projektorteile & -Zubehör
>
Projektorlampen
Weitere Suchbegriffe:
Projektor-Lampe
,
Projektorlampe
,
Xenon-Kurzbogenlampe
,
Xenonkurzbogenlampe
,
beamer ersatzlampe
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 666,95*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,95*
€ 793,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 660,86*
€ 786,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 643,23*
€ 765,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 624,70*
€ 743,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 591,18*
€ 703,50
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.