Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digi XBP24CAUIS-001 Funkfrequenzkomponente (RF)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digi XBP24CAUIS-001 Funkfrequenzkomponente (RF)
Digi XBP24CAUIS-001 Funkfrequenzkomponente (RF)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-76335627
Hersteller:
     Digi International
Herst.-Nr.:
     XBP24CAUIS-001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Funkmodule
HF-Leitungstransceiver
HF-Transceiver
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Radio Frequency (RF) power divider
Frequenzbereich
0 - 2400 MHz
Stecker
UART, SPI
Produktfarbe
Mehrfarbig
Temperaturbereich (T-T)
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
21.99 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
3.05 mm
Weitere Suchbegriffe: hf transceiver
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,15*
€ 60,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,61*
€ 51,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,77*
€ 42,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,93*
€ 39,19
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,45*
€ 32,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.