Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trantec MIC-X2 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trantec MIC-X2 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Trantec MIC-X2 Mikrofon Schwarz Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75703646
Hersteller:
     Trantec
Herst.-Nr.:
     MIC-X2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lavalier-Mikrofone
Lavalier-Mikrophone
Mono-Mikrofone
mono mikrofone
Weitere Informationen:
Energie
Arbeitsspannung
10 V
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1.5 m
Mikrofon
Typ
Lavalier-/Aufsteckmikrofon
Mikrofon-Empfindlichkeit
120 dB
Mikrofon-Frequenz
60 - 16000 Hz
Empfohlene Lastimpedanz
3000 Ohm
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Stimmenmagnetspuele Typ
Verflüssiger
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
Mini XLR (4-pin)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 56,18*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,18*
€ 66,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,42*
€ 63,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,07*
€ 59,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,54*
€ 50,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.