Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EXC 808077 Stromkabel Weiß 1,8 m C13-Koppler CEE7/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EXC 808077 Stromkabel Weiß 1,8 m C13-Koppler CEE7/7
EXC 808077 Stromkabel Weiß 1,8 m C13-Koppler CEE7/7
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75703494
Hersteller:
     EXC
Herst.-Nr.:
     808077
EAN/GTIN:
     3548388080773
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Schuko-Stecker
Schukostecker
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
CEE7/7
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,95*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.