Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY OBiWiFi5G WLAN 433 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY OBiWiFi5G WLAN 433 Mbit/s
POLY OBiWiFi5G WLAN 433 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75691028
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     1517-49585-122
EAN/GTIN:
     610807886525
Suchbegriffe:
USB Netzwerk Adapter
USB Netzwerkadapter
USB WLAN Adapter
WLAN Stick
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
135 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz, Silber
LED-Anzeigen
Aktivität, Link
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
WLAN
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Gewicht und Abmessungen
Breite
16 mm
Tiefe
7 mm
Höhe
40 mm
Gewicht
3 g
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
433 Mbit/s
Netzstandard
IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
WLAN
Ja
WLAN-Band
Dual-Band (2,4 GHz/5 GHz)
Top WLAN-Standard
Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN
1,2,5.5,6,9,11,12,24,36,48,54,72,144,433 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
64-bit WEP, 128-bit WEP, 802.1x RADIUS, WPA, WPA2
Weitere Suchbegriffe: usb netzwerk adapter, Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 53,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,05*
€ 63,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,36*
€ 62,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,38*
€ 59,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,18*
€ 56,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,48*
€ 54,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,68*
€ 47,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.