Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 1820-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray 1820-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray 1820-10F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079430
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1820-10F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötkolben
techspray entlötlitze
lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlöten von Geflecht
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
3000 mm
Breite
0.9 mm
Weitere Suchbegriffe: entlötlitze 0.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,75*
€ 3,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1821-10F
ab € 2,38*
Zubehör
Techspray
1822-100F
ab € 20,06*
Zubehör
Techspray
1822-10F
ab € 2,84*
Zubehör
Techspray
1823-10F
ab € 2,65*
Zubehör
Techspray
1823-5F
ab € 1,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.