Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techspray 1808-100F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techspray 1808-100F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Techspray 1808-100F Lötkolben/-station Zubehör Entlöten von Geflecht
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75079418
Hersteller:
     Techspray
Herst.-Nr.:
     1808-100F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entlötlitze
Lötkolben
techspray entlötlitze
lötkolben
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlöten von Geflecht
Markenkompatibilität
Jede Marke
Produktfarbe
Weiß
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
30500 mm
Breite
0.9 mm
Weitere Suchbegriffe: entlötlitze 0.9mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,32*
€ 27,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,82*
€ 22,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Techspray
1808-10F
ab € 2,02*
Zubehör
Techspray
1809-10F
ab € 2,37*
Zubehör
Techspray
1809-25F
ab € 6,27*
Zubehör
Techspray
1809-5F
ab € 1,67*
Zubehör
Techspray
1810-100F
ab € 15,91*
Zubehör
Techspray
1810-10F
ab € 2,55*
Zubehör
Techspray
1810-5F
ab € 1,67*
Zubehör
Techspray
1811-100F
ab € 22,74*
Zubehör
Techspray
1811-10F
ab € 2,56*
Zubehör
Techspray
1811-5F
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.