Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Advantech UTC-315GP-ATB0E All-in-One PC/Workstation 39,6 cm (15.6 Zoll) 1920 x 1080 Pixel Touchscreen Intel® Pentium® 4 GB DDR3L-SDRAM Festplatte PC Barebone Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-75043423
Hersteller:
     Advantech
Herst.-Nr.:
     UTC-315GP-ATB0E
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Advantech Komplettsysteme
Advantech Systeme
All-in-One PC
Barebone
Weitere Informationen:
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
RMS-Leistung
2 W
Grafik
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Eingebaute Grafikadapter
Ja
Eingebautes Grafikkartenmodell
Intel® HD Graphics 505
On-Board-Grafikadapterfamilie
Intel® HD Graphics
On-Board Grafikadapter Basisfrequenz
200 MHz
On-Board Grafikadapter Burstfrequenz
750 MHz
Maximaler integrierter Grafik-Adapterspeicher
8 GB
Anzahl an unterstützen Displays (On-Board-Grafik)
3
On-Board Grafikadapter Geräte-ID
0x5A84
Anzahl der Rechenwerke
18
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
402 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
39.7 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
260 mm
Gewicht (mit Ständer)
4000 g
Speichermedium
Speichermedien
Festplatte
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Prozessor Besonderheiten
Intel® Identity-Protection-Technologie (Intel® IPT)
Ja
Intel HD-Audio-Technik
Ja
Verbesserte Intel SpeedStep Technologie
Ja
Intel® Quick-Sync-Video-Technik
Ja
Intel® Clear Video HD Technology für (Intel® CVT HD)
Ja
Intel® Clear Video Technologie
Ja
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI)
Ja
Intel® Enhanced Halt State
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT)
Ja
Intel® Sicherer Schlüssel
Ja
Intel® OS Guard
Ja
Intel® Clear Video Technology für Mobile Internet Devices (Intel® CVT for MID)
Ja
Intel® 64
Ja
Execute Disable Bit
Ja
Leerlauf Zustände
Ja
Thermal-Überwachungstechnologien
Ja
Prozessor-Paketgröße
24 x 31 mm
CPU Konfiguration (max)
1
UART
Ja
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d)
Ja
Intel® Secure Boot
Ja
Intel® Smart Connect Technologieversion
0,00
Intel® Identity Protection Technologieversion
1,00
Intel® Smart Response Technologieversion
0,00
Intel® Secure Boot Technologieversion
1,00
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) Version
0,00
Intel® Secure Key Technologieversion
1,00
Intel® Virtualization Technologie (VT-X)
Ja
Intel® Small Business Advantage (SBA) Version
0,00
ARK Prozessorerkennung
95592
Energie
Netzteilstärke
84 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR3L-SDRAM
Speicherkartensteckplätze
1
Arbeitsspeicher Typ
SO-DIMM
Speichertaktfrequenz
1866 MHz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
4
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Mikrofon-Eingang
Ja
Audioausgang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, UL, CCC CB,BSMI IP65
Prozessor
Prozessorfamilie
Intel® Pentium®
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
N4200
Prozessor-Taktfrequenz
1.1 GHz
Prozessor Boost-Frequenz
2.5 GHz
Anzahl Prozessorkerne
4
Prozessor-Threads
4
Prozessor-Cache
2 MB
Prozessor Cache Typ
L2
Thermal Design Power (TDP)
6 W
PCI-Express-Slots-Version
2.0
Prozessorsockel
BGA 1296
Prozessor Lithografie
14 nm
Prozessorbetriebsmodi
64-Bit
Prozessor Codename
Apollo Lake
Prozessor-Serien
Intel Pentium Processor N4000 Serie für Mobile
Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes
6
PCI Express Konfigurationen
1x2,1x2+2x1
Tjunction
105 °C
Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung]
4 W
Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt
8 GB
Konfliktloser-Prozessor
Ja
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR3L, LPDDR3-SDRAM, LPDDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
1866,2400 MHz
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
15.6 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Touchscreen
Ja
HD-Typ
Full HD
Natives Seitenverhältnis
16:9
Helligkeit
220 cd/m²
Panel-Typ
TFT
Design
Produktfarbe
Weiß
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
75 x 75 mm
Leistungen
Produkttyp
PC Barebone
Sonstige Funktionen
Anzeige enthalten
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 763,88*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 763,88* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 844,00*
€ 1.004,36
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 842,77*
€ 1.002,90
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 809,56*
€ 963,38
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 783,96*
€ 932,91
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 763,88*
€ 909,02
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-01
ab € 11,56*
Zubehör
Neomounts by Newstar
THINCLIENT-20
ab € 24,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.