Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
InLine KFZ Smartphone Halterung mit Saugnapf oder für Lüftungsgitter, universal
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74903804
Hersteller:
     InLine
Herst.-Nr.:
     23156O
EAN/GTIN:
     4043718284443
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Die InLine® Smartphone-Halterung ermöglicht die sichere Befestigung Ihres Smartphones an nahezu allen glatten Oberflächen wie Windschutzscheiben und Schreibtischen oder an den Lüftungsgittern im Kfz. Durch die flexiblen Gelenke lässt sich das Smartphone beliebig ausrichten.
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Digitaler Mediaplayer, Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Kompatibilität
Für alle Smartphones, Mediaplayer und Navigationsgeräte mit einer Gerätebreite von 5,5-9 cm geeignet
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
55 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,73*
€ 16,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,27*
€ 15,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,52*
€ 12,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
InLine
23156H
ab € 1,16*
Zubehör
InLine
23156I
ab € 3,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.