Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Snooper Ventura PRO S6900 Navigationssystem Fixed 17,8 cm (7") LCD Touchscreen 322 g Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74760700
Hersteller:
     Snooper
Herst.-Nr.:
     NAVES69
EAN/GTIN:
     5019896690122
Suchbegriffe:
PKW-Navigationsgerät
PKW-Navigationssysteme
LKW-Navigationsgerät
LKW-Navigationssystem
Ventura hat die Antwort
Diese einzigartige Software erstellt eine Route basierend auf den Eigenschaften Ihres Fahrzeugs. Teilen Sie dem Gerät einfach die Größe, das Gewicht und die Schadstoffklasse mit, und die spezialisierte Software wird eine sichere, reisemobilfreundliche Route berechnen. Die Routen werden auf Grundlage von Straßen mit angemessener Breite und Höhe berechnet; dabei werden niedrige Brücken oder Gewichtseinschränkungen sowie viele weitere Gefahren vermieden. Die Routenwarnungen erfolgen aber auch ohne Eingabe eines Fahrziels!

Eingabe und Berücksichtigung fahrzeugspezifischer Daten von bis zu 10 verschiedenen Fahrzeugen:
Beschränkungen, die bei der Zielführung berücksichtigt werden:

- Höhe
- Breite
- Länge
- Gewicht
- keine Anhänger: bspw. vermeidet Straßen, auf denen Fahrzeuge mit Anhängern verboten sind
- Umweltzone

Warnungen, die Ihnen mehr Sicherheit vermitteln:
- Steiler Anstieg voraus
- Steiles Gefälle voraus
- Enge Kurve voraus
- Seitenwind
- Schulen
- Fußgängerzonen

Ventura für Reisemobile & Wohnwagen
Ventura gehört zu einer Reihe von preisgekrönten Navigationssystemen von Car Guard Systems. Sie sind die ersten Navigationssysteme, die über eine Routenberechnung speziell für Reisemobile und Wohnwagen sowie über Daten von ACSI, Bordatlas, Alan Rogers und Camperstop geprüften Campingplätzen und Stellplätzen verfügen. Dies ist ein bedeutendes Hilfsmittel für alle Besitzer von Reisemobilen und Wohnwagen, die entspannt ihren Urlaub genießen möchten!

Here Global™-Straßenkarten von 50 Ländern, 36 davon mit spezieller Reisemobil-Navigation:
36 Länder mit spezifischen Straßenattributen für Reisemobile und Wohnwagen:

Albanien, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien, Türkei und Ungarn

50 Länder Straßenabdeckung insgesamt:
Andorra, Albanien, Azoren, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Vereinigtes Königreich Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldavien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien+Kanaren, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Weissrussland und Zypern.

HERE Global™-Lifetime--Karten-, Stellplatz- und Campingplatzupdates im Wert von 159,- € inkl. MwSt. bei Navi-Kauf gratis!
Die von Car Guard Systems angebotenen Navigationssysteme waren seit 2008 die ersten mobilen Navigationssysteme, welche speziell für die Belange von Reisemobilen und Wohnwagen konzipiert wurden.
3D-Kreuzungsansichten - Junction View

Großbilddarstellungen von allen wichtigen Autobahnkreuzen und Ausfahrten werden zur Routenunterstützung angezeigt, um Sie noch sicherer ans Ziel zu navigieren.

Zweifacher Fahrspurassistent
Aktiver Fahrspurassistent (Lane-Guidance) für vorausschauende Unterstützung, Fahrspurassistent Pro für den aktuellen Nahbereich. Mit den Fahrspurassistenten müssen Sie als Fahrer nicht mehr darüber nachdenken, auf welche Spur Sie sich einordnen sollen oder welche Spur zu welcher Ausfahrt führt – das ist nun die Aufgabe des Navigationssystems

Für Individualisten
Zielführung durch Eingabe von GPS-Koordinaten möglich. (3 verschiedene Eingabemöglichkeiten)

Snooper hat zusammen mit den größten Campingplatz- und Stellplatzspezialisten Europas die umfangreichste verfügbare Datensammlung für Campingplätze und Stellplätze zusammengestellt und als Standardfunktion im VENTURA hinterlegt.

Wählen Sie die gewünschten Einrichtungen aus und navigieren Sie dann zu einem der über 9000 Campingplätze in 35 Ländern und 15000 Stellplätze in über 31 europäischen Ländern. Ventura zeigt Ihnen sogar ein Foto des ausgewählten Platzes!

Wählen Sie einfach das Land und das Gebiet, das Sie besuchen möchten oder einen Entfernungs­radius um ihren Standort, in welchem Sie suchen möchten und treffen Sie dann Ihre Auswahl aus einer detaillierten Liste von Merkmalen, z.B. Campingplätzen mit Swimmingpool, mit Wassersportmöglichkeiten, einem Fluss in der Nähe, an der Küste, mit Läden, mit Restaurants usw. Das VENTURA wertet in Sekundenschnelle die umfangreiche Datenbank aus. Es wird eine Liste mit Campingplätzen und Stellplätzen angezeigt, die Ihre ausgewählten Kriterien erfüllen; für einige Plätze werden Ihnen sogar Fotos angezeigt, sodass Sie einen ersten Eindruck Ihres Ziels erhalten können. Nachdem Sie den gewünschten Campingplatz bzw. Stellplatz ausgewählt haben, leitet Sie das VENTURA direkt zu Ihrem Wunschplatz. Powered by ACSI, Bordatlas, Camperstop und Alan Rogers!

Garantie für das aktuellste Kartenmaterial
Nach Registrierung und erstmaligem GPS-Kontakt haben Sie die Möglichkeit, immer das aktuellste Here Global™ Kartenmaterial kostenlos zu erhalten. Here Global™-Lifetime-Karten-, Stellplatz- und Campingplatz-Updates von 159 € inkl. MwSt. (mobile Navis) bzw. 249 € inkl. MwSt. (Einbaunavis) sind auf der Snooper-Webseite 2 – 4 x pro Jahr kostenfrei downloadbar.!

Fortschrittliche Straßenkarten
Ventura verwendet hochwertige digitale Karten vom Marktführer Here Global™. Routen können mit Hilfe von Postleitzahlen, Straßennamen und „Orten von Interesse“ berechnet werden und sogar durch einfaches Eingeben einer Stadt, einem Ort, der GPS-Koordinaten, einer Mehrfachroute, eines ausgewählten Zieles direkt auf der Karte, eines Stellplatzes oder eines Campingplatzes mit den von ihnen ausgesuchten Ausstattungsmerkmalen ihrer Wahl.

50 Länder: Andorra, Albanien, Azoren, Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Gibraltar, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Kasachstan, Kosovo, Kroatien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Malta, Mazedonien, Moldawien, Monaco, Montenegro, Niederlande, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, San Marino, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien+Kanaren, Tschechien, Türkei, Ukraine, Ungarn, Vatikanstadt, Weissrussland und Zypern.

Reisemobil-spezifische Radargerätestandorte
Im Gegensatz zu anderen Navigationsgeräten zeigen Ihnen unsere Navigationssysteme Geschwindigkeitsbegrenzungen, die speziell für Ihre Fahrzeuggröße und -klasse gelten. Zudem können Sie bei VENTURA die Radargerätedatenbank AURA™ 365 Tage im Jahr rund um die Uhr kostenlos aktualisieren.

Während viele herkömmliche Navigationssysteme mit Radarwarngeräten nur alle 3 oder 4 Monate Updates zur Verfügung stellen, aktualisiert unser spezielles Radargeräte-Datenerfassungsteam die Datenbank täglich, damit Sie ab der Sekunde, in der ein Radargerät hinzugefügt wird, dieses herunterladen können.

Ventura bringt Sie mühelos von A nach B und stellt dabei sicher, dass Ihr Führerschein nicht gefährdet wird.

Erweiterte Warnungen bei:
- Geschwindigkeitskameras
- Ampelkameras
- Messgeräten für Durchschnittsgeschwindigkeit
- Baustellenkameras
- Mautkameras
- Unfallgefahrenpunkten
- Gefahrenzonen

Tag- & Nachtmodus
Die Helligkeit des Bildschirms kann für den Tag- & Nachtmodus im Menü eingestellt werden. Der Nachtmodus schaltet die Kartenansicht dunkler, damit Sie nicht geblendet werden.

Kartenansicht
Sie können als Kartenansicht zwischen 2D-Ansicht, 3D-Ansicht und nördlich ausgerichtet wählen.

Speicherung von Favoriten
Persönliche Ziele können über das Menü gespeichert werden. Diese können bei Bedarf als Ziel hinterlegt werden. In der Kartenansicht erscheinen diese auch als Symbol.

Tunnelweiterberechnung
Bei Störung des GPS-Empfangs in einem Tunnel erfolgt eine exakte Routensimulation.

Über zwei Millionen „Orte von Interesse“ in Europa (viele mit Telefonnummern)
Eine umfangreiche Liste mit Hotels, Restaurants, Stellplätzen, Campingplätzen, Tankstellen, Golfplätzen, Geldautomaten, Flughäfen, Bahnhöfen, Geschäften und mehr. Sie gelangen per Knopfdruck zum gewünschten Ziel. Ihre eigenen OVI-Favoriten lassen sich per csv-Datei leicht importieren.

OVI´s's entlang der Route finden
Wählen Sie aus unserer umfangreichen Liste an OVI‘s Ihre „gewünschten Orte von Interesse“ aus und lassen sich diese entlang Ihrer kalkulierten Route innerhalb eines Radius von ca. 2 km anzeigen.

Mehrfachroutenberechnung (Multi-Routing)
Navigationsgeräte von Car Guard Systems hatten schon immer das eleganteste Design. Doch sie sehen nicht nur gut aus, sondern sie bieten auch die entsprechende Leistung. Nehmen wir einmal unsere neue und einzigartige Software für Mehrfachroutenplanung. Mehrfachrouten ermöglichen die Berechnung einer einzigen Route mit bis zu 16 verschiedenen Zielorten, indem Sie einfach die Adressen hinzufügen. Sie müssen das Gerät nicht stoppen und neu starten und umständlich jede einzelne Adresse suchen. Sie können nun alle Ziele des Tages einfach berechnen lassen, jederzeit in der Reihenfolge ändern, neue Ziele hinzufügen oder wieder löschen. Bis zu acht Reiserouten mit mehreren nacheinander anzufahrenden Zielen sind erstellbar.

Auf Wunsch können Sie die kürzeste Strecke und sinnvollste Reihenfolge der Etappen automatisch berechnen lassen. Für jedes einzelne Zwischenziel haben Sie die Möglichkeit Routenoptionen auszuwählen. Bei jedem Halt werden Ihnen auf der Kartenansicht Zwischenziel-, zeit und Entfernungen angezeigt.

Reisemobil- und wahlweise Pkw-Modus
Ventura wurde zwar speziell entwickelt, um Reisemobile und Wohnwagen über sichere und zugelassene Straßen zu leiten, das Produkt verfügt jedoch auch über eine Einstellung für PKW. Schalten Sie das Navi einfach in den PKW-Modus und Sie werden auf der bestmöglichen Route für Ihr Fahrzeug zum Ziel geleitet. Da das Navigationssystem als mobile Version angeboten wird, kann es einfach zwischen mehreren Fahrzeugen gewechselt werden. Das ergibt zwei Navigationssysteme in einem!

Anschluss der Fahrzeuglautsprecher
Zur Wiedergabe von Musik, Video und Navigationsansagen (beim S8110 inklusive/ beim S6900, SC5900DVR und S2700 wird das Radio-Sprachausgabe-Modul benötigt.

Professionelle Stauumfahrung
Wenn Sie häufig fahren, wissen Sie, wie wichtig es ist, dass man genau darüber informiert ist, was man auf der Strecke zu erwarten hat.

Genaue und zuverlässige Informationen sind ein Muss, um sicherzustellen, dass Sie frühzeitig an Ihrem Urlaubsziel ankommen. Verkehrsinformationen werden aus hunderttausenden von Fahrzeugen und Sensoren in ganz Europa eingespeist und sind so sehr aktuell.

Der Stauwarner-Service von Ventura warnt Sie zu allen Verkehrsvorfällen im Land und listet sie in der Reihenfolge ihrer Entfernung von Ihrer aktuellen Position oder alphabetisch auf. Neben dieser Übersicht können Sie jedoch auch Verkehrsvorkommnisse überwachen lassen, die auf der Strecke liegen, welche Sie in das System einprogrammiert haben. Und wenn es auf Ihrer Strecke zu einem Stau kommt, können Sie das Navigationssystem einfach automatisch eine Route (mit Alternativroute) berechnen lassen, die ihn umgeht.

Intelligente Routenberechnung
Die Routenberechnung erfolgt in Abhängigkeit der Fahrstrecke (wie steile Steigungen), Fahrzeuggeschwindigkeit, Fahrzeugabmessung, Fahrzeugart usw.

Navigieren nach OVI-Symbolen oder Nummern einer BAB-Ausfahrt auf der Karte
Suchen und finden Sie anhand eines OVI-Symbols oder der Nummer einer Autobahnausfahrt Ihr Ziel in unserer Funktion „Suche auf Karte“.

Legaler Geschwindigkeitswarner
Die Anzeige der erlaubten Geschwindigkeit auf fast allen Straßen in ganz Europa wird Ihnen jederzeit auf Ihrem Ventura angezeigt. Sie können die erlaubten Geschwindigkeiten fahrzeugspezifisch auswählen: Auto, Wohnwagen oder Reisemobil. Der Wert für die gewünschte Geschwindigkeitsabweichung, ab der gewarnt werden soll, ist individuell vom Benutzer wählbar.

Bluetooth®- Funktechnologie
Bleiben Sie auf der sicheren Seite des Gesetzes. VENTURA ist mit Bluetooth® ausgestattet, damit Sie einen Anruf während der Fahrt sicher annehmen und beide Hände am Lenkrad lassen können.

Benutzerspezifische Anzeige der Textgröße auf der Karte (4-stufig)
Vergrößern Sie die Darstellungen von Straßennamen oder anderen Anzeigen auf dem Display, um diese noch besser ablesen zu können!

„Ihre individuelle Route“
Kalkulieren und speichern Sie Ihre gewünschte individuelle Route. Verwenden Sie die Kartensuchfunktion und wählen darin eine oder mehrere Straßen Ihrer gewünschten Stationen aus. Mit „Ihre Route“ erstellen Sie Ihre eigenen und maßgeschneiderten sowie individuellen Routen! Vor allem mehrere Ziele in einem eng begrenzten Gebiet (z.B. Sehenswürdigkeiten besuchen) lassen sich schnell direkt auf der Karte auswählen und zu einer Route zusammenstellen!

System- sowie Konfigurationssicherheitscode
Um Ihre Einstellung vor ungewollten Änderungen zu sichern, können Sie die Menüeinstellungen und die hinterlegten fahrzeugspezifischen Daten mit je einem persönlichen Passwort sperren. (außer SC5900DVR)

Nützliche Einstellungen
Im Menü können Sie wählen, welche wichtigen Infos auf dem Navi während der Fahrt angezeigt werden. Sie können wählen zwischen Geschwindigkeit, Ankunftszeit, verbleibender Zeit, automatische Vergrößerung der Karte bei Fahrtrichtungsänderungen. Im Menü "GPS" können Sie sich die aktuellen GPS-Koordinaten und die Höhe über dem Meeresspiegel anzeigen lassen.

Wir heißen Sie herzlich willkommen. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten!
Die Car Guard Systems GmbH wurde 1994 in Dortmund gegründet und ist als Hersteller und Distributor spezialisiert auf Navigationssysteme für den LKW-, Bus- und Reisemobil-Markt. Rückfahrkamerasysteme für Nutzfahrzeuge, Baumaschinen, Kräne, Gabelstapler, Schiffe, Einsatzfahrzeuge, Landmaschinen, Flughafenfahrzeuge, Industriekräne und Busse, elektronisches Fahrzeugzubehör, Auto-Alarmsysteme, Ortungssysteme. Unter dem Dach der Car Guard Systems GmbH werden die Marken Snooper, Cobra, Truckmate , Bus&Coach und Ventura in Deutschland, Österreich, der Schweiz und den Niederlanden exklusiv vertrieben. Zu den Eigenmarken gehören Pentagon, Defender sowie die innovativen Android-Navigationssysteme IntelliRoute.

Unsere Marken sind europaweit erhältlich. Mit über 25 Jahren Erfahrung in Vertrieb und Herstellung von KFZ-Alarmsystemen, Rückfahrkamera-Systemen und Navigationsgeräten für LKW, Busse und Reisemobile stehen wir in einer engen und erfolgreichen Geschäftsbeziehung im Aftermarket mit namhaften Fahrzeugherstellern.

Unsere Produkte werden von sämtlichen namhaften Vertriebsorganisationen im B2B und vom kundenorientierten Fachhandel im B2C angeboten. In unserem Haus stehen Ihnen als gewerblicher und auch privater Kunde für alle Belange rund um unsere Produkte kompetente Ansprechpartner zur Verfügung.
Weitere Informationen:
Navigation
Traffic Message Channel (TMC)
Ja
Spurführung
Ja
Wegpunkte
Ja
Auto-Umleitung
Ja
Auswahl zur Routeeinstellung
Ja
Anzahl Routen
8
Sehenwürdigskeiten
Ja
Anzahl Spuren
16
Höhe Maß
Ja
Geschwindigkeitsbegrenzungen
Ja
Flächenberechnung
Ja
automatische Routing
Ja
Netzwerk
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Funktionen
Freisprechen, Kopfhörer-Sprachanweisungen
Design
Formfaktor
Fixed
Produktfarbe
Schwarz
Schnittstelle
Berührungsbildschrim
Akustische Signale
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Fenstermontagehalter enthalten
Ja
Auto-Leistungsadapter enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
AV-Eingang
Ja
GPS-Typ
Truck
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
322 g
Breite
188 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
114 mm
Energie
Akku-/Batteriespannung
24 V
GPS-Leistungen
Antenne
Intern
Leistungen
Freisprechen per Bluetooth
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Prozessor
Cortex-A7
Nachtmodus
Ja
Modus Anzeige aus
Ja
Rückfahrkamera bereit
Ja
Zeit-/Streckensignal
Ja
Speicher
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
7 "
Touchscreen
Ja
Breitbild
Ja
Display-Auflösung
800 x 480 Pixel
Display
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Karte
Karten enthalten
Ja
Kartenabdeckung
Albanien, Österreich, Belgien, Bosnia Herzegovina, Bulgarien, Kroatien, Tschechische Republik, Dänemark, Estonia, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Irland, Italien, Jordan, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, North Macedoniania, Montenegro, Niederlande, Nordeuropa, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Russland, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Schweden, Schweiz
Lebenszeit-Karten updates
Ja
Voice-Landkarte
Ja
Kartenansicht
2D/3D
Anzahl der abgedeckten Länder
35
Weitere Suchbegriffe: Trucknavigation, pkw navigationsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 351,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 426,06*
€ 507,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,68*
€ 498,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 401,00*
€ 477,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 378,99*
€ 451,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 351,50*
€ 418,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.