Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nilfisk 106411177 Hochdruckreinigerzubehör Ventil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nilfisk 106411177 Hochdruckreinigerzubehör Ventil
Nilfisk 106411177 Hochdruckreinigerzubehör Ventil
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74485633
Hersteller:
     Nilfisk-ALTO
Herst.-Nr.:
     106411177
EAN/GTIN:
     5701715457619
Suchbegriffe:
Rückflussverhinderer
nilfisk alto rückflussverhinderer
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Ventil
Markenkompatibilität
Nilfisk
Kompatibilität
BA Valve with male and female quick couplings
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
155 mm
Gewicht
170 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,81*
€ 59,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,94*
€ 55,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,24*
€ 47,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.