Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 4808 15 03 Drahtverbinder Push-Pull Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 4808 15 03 Drahtverbinder Push-Pull Silber
BINDER 09 4808 15 03 Drahtverbinder Push-Pull Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74394021
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 4808 15 03
EAN/GTIN:
     8716065201123
Suchbegriffe:
Flanschdose
Flanschsteckdose
flanschdose binder 3pol
flanschdose binder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20.474 g
Merkmale
Stecker
Push-Pull
Produktfarbe
Silber
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Kerngröße
0.75 mm²
Spannung
250 V
Stromstärke
7 A
Weitere Suchbegriffe: flanschdose 3pol
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,58*
€ 24,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,68*
€ 18,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,26*
€ 15,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
99 4805 00 03
ab € 13,29*
Zubehör
Binder
08 2604 000 001
ab € 6,79*
Zubehör
Binder
08 2606 000 001
ab € 12,85*
Zubehör
Binder
08 2679 000 001
ab € 5,92*
Zubehör
Binder
08 2603 000 000
ab € 0,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.