Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 38705 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 38705 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß
Goobay 38705 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß
Goobay 38705 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß
Goobay 38705 Flutlichtscheinwerfer 50 W LED Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74347641
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     38705
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
LED-Außenstrahler, 50 W, Slim Design
moderne Lichtlösung für Hauseingänge, Garagen, Carports & Zugangswege
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
230 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Technische Details
Energiequelle
AC
Lebensdauer
25000 h
Leistung
50 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
46 mm
Tiefe
205 mm
Höhe
146 mm
Gewicht
579 g
Merkmale
Gesamtleistung
50 W
Lampentechnologie
LED
Produktfarbe
Weiß
Lampenleistung
50 W
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
4000 lm
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
25000 h
Beleuchtungseffizienz
80 lm/W
Einschaltzeit
1 ms
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Wandmontage
Ja
Befestigungstyp
U-Halterung
Gehäusematerial
Aluminium
Kabellänge
0.3 m
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Unterstützte Positionierung
Horizontal
Kabelfarbe
Schwarz
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Zertifizierung
CE, WEEE
Lampen
Strahlungswinkel
110 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Sonstige Funktionen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,50*
€ 13,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.