Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink CP110 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink CP110 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
LogiLink CP110 Stromkabel Schwarz 3 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74346713
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CP110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
kaltgeräte-verlängerung 3,0 m
Produktinformationen "Netzkabelverlängerung C13/C14 Kaltgeräte Stecker/Buchse, 3m" von LogiLink
Verlängerungskabel für das Stromversorgungskabel des PC. Das Kabel hat einen Doppelschutzkontakt und ist VDE geprüft bis 250V und 16A. Die Ausrichtung von Stecker und Buchse ist gerade. Das Kabel ist schwarz, die Länge beträgt 3m. Auch geeignet zum Anschluss von Peripheriegeräten an PC Netzteile mit 220V Ausgang.
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
250 V
Eingangsstrom
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Kerngröße
0.75 mm²
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
260 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,74*
€ 5,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,33*
€ 5,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,83*
€ 4,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.