Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Goobay 45767 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ G C13-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Goobay 45767 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ G C13-Koppler
Goobay 45767 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ G C13-Koppler
Goobay 45767 Stromkabel Schwarz 2 m Netzstecker Typ G C13-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-74336191
Hersteller:
     Goobay
Herst.-Nr.:
     45767
EAN/GTIN:
     4040849457678
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Zuleitung
Kaltgerätekabel
Netzkabel Typ-G BS 1363 Stecker auf...
kaltgerätekabel 2m goobay
UK - Geräteanschlusskabel; 2 m, Schwarz
UK 3-Pin-Stecker (Typ G, BS 1363) > Gerätestecker C13 (abgewinkelt)
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
230 - 250 V
Stromstärke (maximal)
10 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
Netzstecker Typ G
Anschluss 2
C13-Koppler
Stecker 1 Standard
BS 1363
Anschluss1 Formfaktor
Abgewinkelt
Anschluss2 Formfaktor
Abgewinkelt
Geeignet für den Einsatz in Land/Ort
Vereinigtes Königreich
Verbindungswinkel
90 °
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
H03VV-F
Anzahl der Leiter
3
Zertifizierung
CE, WEEE
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,70*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Goobay
97201
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.