Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics K75C004 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics K75C004 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics K75C004 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Thermaltronics K75C004 Lötkolben/-station Zubehör Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73396538
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     K75C004
EAN/GTIN:
     4895210901058
Suchbegriffe:
Lötkolben
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Kompatibilität
TMT-2000PS, PS900 w/SHP-K, MFR-PS1100/MFR-PS2200 w/SHP-KM
Temperatur (min)
350 °C
Temperatur (max)
398 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
13 mm
Stärke der Spitze
0.4 mm
Breite
117 mm
Tiefe
13 mm
Höhe
33 mm
Gewicht
15 g
Weitere Suchbegriffe: lötspitze thermaltronics, lötkolben
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,90*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,31*
€ 21,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,30*
€ 20,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,92*
€ 20,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
K75CH006
ab € 13,58*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH008
ab € 13,66*
Zubehör
Thermaltronics
K60CH010
ab € 11,98*
Zubehör
Thermaltronics
K80CH010
ab € 11,66*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH025
ab € 11,15*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH050
ab € 11,23*
Zubehör
Thermaltronics
K80C001
ab € 13,67*
Zubehör
Thermaltronics
K80BV004
ab € 12,02*
Zubehör
Thermaltronics
K60CH015
ab € 11,98*
Zubehör
Thermaltronics
K60CH025
ab € 12,02*
Zubehör
Thermaltronics
K60CH050
ab € 12,06*
Zubehör
Thermaltronics
K75BV004
ab € 11,61*
Zubehör
Thermaltronics
K75C001
ab € 14,56*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH010
ab € 10,21*
Zubehör
Thermaltronics
K75CH015
ab € 11,13*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.