Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 2805-BC-10 Herst.-Nr.: BC-10 EAN/GTIN: 4895210900013 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Schwamm | | Kompatibilität | All soldering tips | Gewicht und Abmessungen | Breite | 110 mm | | Tiefe | 60 mm | | Höhe | 100 mm | | Gewicht | 12 g | | Paketgewicht | 130 g |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 2805 | | | | 2 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,85* | | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 3,79* | ab € 6,14* | € 8,85* | | | | | | | | 1 | | pro Packung | € 9,80* | ab € 6,43* | € 9,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 2805 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 2805 | | Versand: Lager 2805 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|