Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermaltronics Desoldering Tip - Inner Diameter 1.35mm (0.05") Entlötpinzette


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Thermaltronics Desoldering Tip - Inner Diameter 1.35mm (0.05") Entlötpinzette
Thermaltronics Desoldering Tip - Inner Diameter 1.35mm (0.05") Entlötpinzette
Thermaltronics Desoldering Tip - Inner Diameter 1.35mm (0.05") Entlötpinzette
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73386253
Hersteller:
     Thermaltronics
Herst.-Nr.:
     M80DT005
EAN/GTIN:
     4895210904011
Suchbegriffe:
Entlötpinzette
Lötpinzette
Lötpinzetten
Mikroentlötpinzette
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Entlötpinzette
Kompatibilität
TMT-9000S-1, TMT-9000S-2, MX-500, MX-5000, MX-5200
Temperatur (min)
420 °C
Temperatur (max)
475 °C
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Zertifizierung
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
13 mm
Stärke der Spitze
1.35 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,64*
€ 38,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,42*
€ 33,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,07*
€ 27,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Thermaltronics
M80DT004
ab € 23,07*
Zubehör
Thermaltronics
M80DT003
ab € 23,02*
Zubehör
Thermaltronics
M80DT006
ab € 23,05*
Zubehör
Thermaltronics
M80DT007
ab € 24,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.