Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes W-81Ci Aktenvernichter 70 dB 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes W-81Ci Aktenvernichter 70 dB 23 cm Schwarz
Fellowes W-81Ci Aktenvernichter 70 dB 23 cm Schwarz
Fellowes W-81Ci Aktenvernichter 70 dB 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73380685
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4681601
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
386 mm
Tiefe
265 mm
Höhe
548 mm
Gewicht
12900 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Merkmale
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
4x40 mm
Korbvolumen
23 l
Anti-Stau-Mechanismus
Ja
Geräuschpegel
70 dB
Steuerung
Berührung
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
4 Rad/Räder
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Sicherheitsstufe (Papier)
P-4
Arbeitszyklus
12 min
Rücklauf
Ja
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 212,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,22*
€ 312,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 257,80*
€ 306,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 235,94*
€ 280,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,72*
€ 270,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 212,22*
€ 252,54
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.