Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Silver Dynamic 645 400 080 Fahrzeugbatterie 145 Ah 12 V 800 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Silver Dynamic 645 400 080 Fahrzeugbatterie 145 Ah 12 V 800 A Auto
Varta Silver Dynamic 645 400 080 Fahrzeugbatterie 145 Ah 12 V 800 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73367519
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     645 400 080
EAN/GTIN:
     4016987128817
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
513 mm
Tiefe
189 mm
Höhe
223 mm
Paketgewicht
36620 g
Merkmale
Batteriekapazität
145 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
800 A
Zweck
Auto
Positive (+) Klemmenposition
Links platziert
Polklemme
1
Befestigungstyp
B00
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 134,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,45*
€ 201,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,01*
€ 199,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,93*
€ 187,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,46*
€ 181,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,96*
€ 160,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Quality Batteries
Q1005981
ab € 9,99*
Zubehör
Äronix
Q9877078
ab € 2,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.