Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta Black Dynamic 545 077 030 Fahrzeugbatterie 45 Ah 12 V 300 A Auto


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Varta Black Dynamic 545 077 030 Fahrzeugbatterie 45 Ah 12 V 300 A Auto
Varta Black Dynamic 545 077 030 Fahrzeugbatterie 45 Ah 12 V 300 A Auto
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73367514
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     545 077 030
EAN/GTIN:
     4016987119594
Suchbegriffe:
Autobatterie
Oldtimerbatterie
Starterbatterie
Starterbatterien
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
219 mm
Gewicht
11320 g
Merkmale
Batteriekapazität
45 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Kaltstart Ampere (CCA)
300 A
Zweck
Auto
Wartungsart
Aufrechterhalten
Positive (+) Klemmenposition
Rechts platziert
Befestigungstyp
B01
Tragegriff(e)
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 86,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,39*
€ 132,5541
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,45*
€ 131,4355
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,3185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,60*
€ 119,714
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,82*
€ 103,3158
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.