Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP PS120 700 bar Rot, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP PS120 700 bar Rot, Schwarz
LEMP PS120 700 bar Rot, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73350782
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     25861201
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hydraulischer Schneidkopf
Schneidkopf hydraulisch
schneidkopf hydraulisch lemp
hydraulischer schneidkopf
Weitere Informationen:
Merkmale
Maximaler Betriebsdruck
700 bar
Produktfarbe
Rot, Schwarz
Presskraft
100 kN
Tragetasche
Ja
Zertifizierung
CE
Gewicht und Abmessungen
Maximaler Kolbenhub
120 mm
Länge (mm)
600 mm
Höhe
90 mm
Gewicht
14900 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.498,69*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.566,45*
€ 1.864,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.549,14*
€ 1.843,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.516,56*
€ 1.804,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.498,69*
€ 1.783,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
25862001
ab € 1.089,95*
Zubehör
LEMP
25863001
ab € 1.038,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.