Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Sony DSC-RX100M7 1" Kompaktkamera 20,1 MP CMOS 5472 x 3648 Pixel Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349916
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     DSCRX100M7.CE3
EAN/GTIN:
     4548736106352
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
sony digitalcamera
Weitere Informationen:
Netzwerk
Bluetooth
Ja
WLAN
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC)
Ja
Bluetooth-Version
4.1
WLAN-Standards
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Sucher
Suchertyp
Elektronisch
Sucherbildschirmgröße
0.39 "
Sucherauflösung (ca.)
2359296 Pixel
Objektiv
Optischer Zoom
8 x
Digitaler Zoom
32 x
Brennweitenbereich
9 - 72 mm
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
3.6 V
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Fluoreszierend H, Fluoreszierend L, Glühend, Schatten
Bildstile
Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, PET, Porträt, Sport, Sonnenuntergang, Twilight
Aufnahmemodi
Auto, Manuell, Programm, Szene
Fotoeffekte
Schwarz&Weiss, Negativ Film, Sepia
Selbstauslöser Verzögerung
2,5,10 s
Kontrasteinstellung
Ja
Helligkeitseinstellung
Ja
Multi-Shot
Ja
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Audio-System
Stereo
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/32000 s
Längste Verschlusszeit
30 s
Verschlusstyp
Elektronisch, Mechanisch
Design
Produktfarbe
Schwarz
Fokussierung
Fokuseinstellung
Auto/Manuell
Autofokus (AF)-Modi
AI Fokus, Multi-Punkt-Autofokus, Einzelbild-Autofokus
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
1920 x 1080,3840 x 2160 Pixel
Gewicht und Abmessungen
Breite
101.6 mm
Tiefe
42.8 mm
Höhe
58.1 mm
Gewicht
275 g
Gewicht (mit Batterie)
302 g
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Benutzerhandbuch
Ja
Software-CD
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
3 "
Bildschirmdiagonale (cm)
7.5 cm
Bildschirmauflösung (numerisch)
921600 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkartensteckplätze
1
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
12800
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Mittenbetonte, Evaluative (Mehrfeld), Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 640, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2250, 2500, 3200, 4000, 5000, 6400, 8000, 10000, 12800
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
HDMI
Ja
USB-Anschlusstyp
Mikro-USB
HDMI-Steckverbindertyp
Micro
Mikrofon-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
20.1 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
5472 x 3648 Pixel
Größe des Bildsensors
1 "
Foto Auflösung(en)
5472 x 3648, 3888 x 2592, 2736 x 1824, 4864 x 3648, 3648 x 2736, 2592 x 1944, 5472 x 3080, 3648 x 2056, 2720 x 1528, 3648 x 3648, 2544 x 2544, 1920 x 1920, 12416 x 1856, 5536 x 2160, 8192 x 1856, 3872 x 2160
Unterstützte Bildformate
JPEG, RAW
Bildsensorgröße (B x H)
13.2 x 8.8 mm
Weitere Suchbegriffe: digitalkamera, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 921,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.019,71*
€ 1.213,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.017,61*
€ 1.210,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 969,11*
€ 1.153,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 943,99*
€ 1.123,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 921,74*
€ 1.096,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.