Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wera 05053457001 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wera 05053457001 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Wera 05053457001 Schraubendreherbit-Halter Edelstahl 25,4 / 4 mm (1 / 4")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73349664
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05053457001
EAN/GTIN:
     4013288017673
Suchbegriffe:
Bit-Halter
Bithalter
bithalter wera
bithalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Edelstahl
Schaftform
Sechskantschaft
Schaftgröße
1/4 "
Einfach zu bedienen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Durchmesser
10.5 mm
Gewicht
19 g
Weitere Suchbegriffe: bithalter magnetisch
Die besten Konditionen aller 42 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,35*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,35*
€ 3,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05053459001
ab € 6,49*
Zubehör
Wera
05053455001
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.