Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 40 °C |
 | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 55 °C |
 | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 85 % |
 | Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 95 % |
Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 600 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 6 |
 | SATA-Netzkabellänge | 150,500 mm |
 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 150,500 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 500 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | CPU-Leistung Kabellänge | 1 mm |
 | PCI Express Stecker | Ja |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 650 W |
 | AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
 | Spitzenstrom | 80 W |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 12 A |
 | Leistungsfaktorkorrekturfilter (PFC) | Aktiv |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 576 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 110 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 23 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 48 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 17 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.5 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | CPU, PCIe, Peripheral (Molex), Peripheral (Molex) to SATA 3.3, SATA |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | 80 Plus Zertifizierung | 80 PLUS Bronze |
 | ATX-Version | 2.3 |
 | EPS-Version | 2.92 |
 | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 100000 h |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 150 mm |
 | Tiefe | 140 mm |
 | Höhe | 86 mm |