Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 51060 Blickschutzfilter 61 cm (24")


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 51060 Blickschutzfilter 61 cm (24")
Qoltec 51060 Blickschutzfilter 61 cm (24")
Qoltec 51060 Blickschutzfilter 61 cm (24")
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73336657
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     51060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bildschirmfilter
Blickschutz Filter
Blickschutzfilter
Blickschutzfolie
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
531.31 mm
Höhe
298.86 mm
Design
Geeignet für
Monitor
Produktfarbe
Transparent
Ergonomie
Maximale Bildschirmgröße
24 "
Merkmale
Seitenverhältnis
16:9
Einfache Anwendung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,78*
€ 77,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,57*
€ 75,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,87*
€ 70,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,05*
€ 67,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,60*
€ 63,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,22*
€ 53,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.