Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3 Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3 Box
AMD EPYC 7252 Prozessor 3,1 GHz 64 MB L3 Box
Artikel-Nr.:
     CIDE9-73335109
Hersteller:
     AMD
Herst.-Nr.:
     100-100000080WOF
EAN/GTIN:
     730143310185
Suchbegriffe:
AMD CPU
CPU AMD
AMD EPYC
amd cpu
Weitere Informationen:
Speicher
Speicherkanäle
Okta-Kanal
Speichertypen, vom Prozessor unterstützt
DDR4-SDRAM
Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt
3200 MHz
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85423119
Merkmale
Marktsegment
Server
PCI-Express-Slots-Version
4.0
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD EPYC
Anzahl Prozessorkerne
8
Prozessorsockel
Socket SP3
Box
Ja
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor
7252
Grundfrequenz des Prozessors
3.1 GHz
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Prozessor-Threads
16
Prozessor Boost-Frequenz
3.2 GHz
Prozessor-Cache
64 MB
Prozessor Cache Typ
L3
Thermal Design Power (TDP)
120 W
Durch den Prozessor (max) unterstützte Speicherbandbreite
85.3 GB/s
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Separates Grafikkartenmodell
Nicht verfügbar
Weitere Suchbegriffe: Prozessor, CPU, AMD, Intel, Dual-Core, Athlon, Quad Prozessor, opteron, celeron, sempron, pentium, xeon, turion, pentium 4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 498,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,63*
€ 669,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,90*
€ 663,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,63*
€ 646,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 529,78*
€ 630,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,67*
€ 593,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
AMD
100-000000080
ab € 236,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.