Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY Elara 60 WS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY Elara 60 WS
POLY Elara 60 WS
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72803302
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     212952-419
EAN/GTIN:
     0017229169135
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
HP Headsets
Handy Headset
Headset für Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
650 g
Mikrofon
Mikrofon-Frequenz
100 - 6800 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Anpassbare Mikrofonlautstärke
Ja
Energie
AC Eingangsspannung
110 - 240 V
Merkmale
Produkttyp
Persönliches Audio-Konferenzsystem
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.2
Bluetooth Low Energy (BLE)
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP
Audio
Frequenzbereich
100 - 6800 Hz
Soundbar-Lautsprecher
Soundbar-Impedanz
4 Ohm
Sound Drucklevel (max)
81.5 dB
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176200
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,47*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 457,14*
€ 544,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 451,50*
€ 537,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 412,84*
€ 491,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,47*
€ 453,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.