Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 1917 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 1917 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1917 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1917 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 1917 Akkuladegerät Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72788019
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     1917
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
PATONA Dual Schnell-Ladegerät f. Canon NB-13L PowerShot G5 X G5X G7 X G7 X Mark II G7X G9 X G9X inkl. Micro-USB Kabel

Das PATONA Canon NB-13L USB Dual Ladegerät ist durch sein extrem kompaktes Design ideal auch für Reisen oder professionelle Anwender. Das Canon NB-13L Dual Ladegerät ist ein praktischer und zuverlässiger Begleiter für jedes digitale Fotoshooting. Es ist möglich 2 Akkus zeitgleich zu laden. Das Ladegerät kann über jeden handelsüblichen USB Port mit dem mitgelieferten Micro USB Kabel mit Strom versorgt werden. Durch ein integriertes automatisches Abschaltsystem wird eine Beschädigung der Akkus durch Überladung verhindert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
LED-Anzeigen
Ja
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
PowerShot G7 X, G5 X, G9 X, G7 X Mark II, SX720 HS, G7X, G5X, G9X
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
4.2 V
Ausgangsstrom
0.73 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,33*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 14,78*
€ 17,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,40*
€ 15,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 40 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.