Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
PATONA 151652 Ladegerät für Batterien Batterie für Digitalkamera USB
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72787979
Hersteller:
     PATONA
Herst.-Nr.:
     151652
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladegerät LI-Ion
Ladegerät Li-Io Akku
Ladegerät LiIo-Akku
Ladegerät Lithium-Ionen-Akku
PATONA Slim Micro-USB Ladegerät f. Canon LP-E12 EOS M Das PATONA Canon LP-E12 Slim Micro-USB Ladegerät ist durch sein formschönes und schmales Design, der ideale Begleiter für jede Reise. Sie erhalten ein Produkt aus dem Hause PATONA, auf welches Sie sich immer verlassen können. Außergewöhnliche Zuverlässigkeit, lange Lebensdauer und formschönes Design, werden Ihr Fotoshooting zu einem unvergessliches Erlebnis machen. Das Ladegerät kann über das mitgelieferte Micro USB Kabel mit Strom betrieben werden. Hohe Sicherheit trotz geringer Bauweise, dank dem integriertem automatischem Abschaltsystem, hierdurch wird eine Beschädigung des Akkus durch Überladen verhindert.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gehäusematerial
Kunststoff
Merkmale
Geeignet für
Batterie für Digitalkamera
Energiequelle
USB
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Kompatible Akku-/Batterie-Technologien
Lithium-Ion (Li-Ion)
Energieschutzeigenschaften
Überlast
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Markenkompatibilität
Canon
Kompatible Produkte
EOS M
Energie
Eingangsspannung
5 V
Ausgangsspannung
8.4 V
Ausgangsstrom
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
52 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
18 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,47*
€ 14,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PATONA
151583
ab € 9,11*
Ähnlich
PATONA
151671
ab € 8,60*
Ähnlich
PATONA
151676
ab € 9,08*
Ähnlich
PATONA
151589
ab € 9,06*
Ähnlich
PATONA
151629
ab € 9,07*
Ähnlich
PATONA
151512
ab € 9,08*
Ähnlich
PATONA
151574
ab € 9,10*
Ähnlich
PATONA
151504
ab € 8,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.