Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G Yeti


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G Yeti
Logitech G Yeti
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72780219
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     988-000238
EAN/GTIN:
     5099206084094
Suchbegriffe:
Mono-Mikrofone
Schwanenhalsmikrofon
Schwanenhalsmikrophon
Tischmikrofone
Blue Yeti USB-Mikrofon

Yeti ist ein hochwertiges USB-Kondensatormikrofon, das einen klaren, kraftvollen Sound in Broadcast-Qualität für Musik, Podcasting, Twitch-Streaming, YouTube-Videos und Zoom-Anrufe liefert.

Mit der fortschrittlichen Blue VO!CE* Software macht es das Yeti einfacher als je zuvor, professionelle On-Stream-Soundqualität mit verbesserten Broadcast-Stimmeffekten, fortschrittlicher Stimmmodulation und HD-Audio-Samples zu erzielen.

Vier Richtcharakteristiken bieten eine unglaubliche Flexibilität, die es Ihnen ermöglicht, auf eine Weise aufzunehmen und zu streamen, für die normalerweise mehrere Mikrofone erforderlich wären. Yeti verfügt außerdem über Studiosteuerungen für Kopfhörerlautstärke, wählbare Richtcharakteristik, Mute-Funktion und Vorverstärkung, mit denen Sie den Aufnahmeprozess selbst steuern können.

Richten Sie Ihr Aufnahmestudio in Sekundenschnelle mit dem mitgelieferten Tischständer ein oder schließen Sie ihn direkt an einen Mikrofonständer oder Schwenkarm an.

*Erfordert den Download und die Installation von Logitech G HUB

Produktdetails:
Gewicht (Mikrofon): 0,55 kg
Gewicht (Stativ): 1 kg
Abmessungen (im Ständer): 12 x 12,5 x 29,5 cm
Kapseln: Drei patentierte 14 mm Kondensatorkapseln von Blue
Richtcharakteristiken: Niere, Acht (bidirektional), Kugel (omnidirektional) und Stereo
Frequenzgang: 20 Hz - 20 kHz
Empfindlichkeit: 4,5mV/Pa (1 kHz)
Plattform-Kompatibilität: YouTube, Twitch, XSplit, Discord, Skype, GoToMeeting, Soundcloud, OvrStream, Audacity, iMovie, Pro Tools, GarageBand
Systemvoraussetzungen: Windows 10 oder höher, macOS 10.13 oder höher, USB-Anschluss 1.1/2.0/3.0
Verpackungsinhalt: Yeti USB-Mikrofon mit Tischständer, USB-Kabel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Mikrofongewicht
1000 g
Abmessungen, metrisch (B x T x H) mit Standfuß
120 x 125 x 295 mm
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
125 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
253 mm
Paketgewicht
1561 g
Energie
Energiequelle
USB
Energieverbrauch
150 mA
Eingangsspannung
5 V
Leistungen
Produktfarbe
Silber
Plug
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85181000
Breite des Versandkartons
330 mm
Höhe des Versandkartons
274 mm
Lieferumfang
Desktop-Ständer
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Mikrofon
Typ
Tischmikrofon
Mikrofon-Frequenz
20 - 20000 Hz
Mikrofon Klirrfaktor (THD)
0.5 %
Anzahl Kapseln
3
Bit-Rate
16 Bit
Samplerate
48 kHz
Empfindlichkeit (1kHz)
4.5 mV/Pa
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Lautstärkeregler
Drehregler
Verstärker
THD, totalklirren
0.009 %
Output Widerstand
16 Ohm
Line-Out Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
100 dB
Technische Details
Frequenzbereich
15 - 22000 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Geräteschnittstelle
USB
Kopfhörerausgang
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tischmikrophone, mono mikrofone
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 96,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,84*
€ 115,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,76*
€ 113,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,46*
€ 104,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,19*
€ 101,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,82*
€ 89,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.