Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller RTP 025 K Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller RTP 025 K Lötspitze
Weller RTP 025 K Lötspitze
Weller RTP 025 K Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72773084
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0050104799
EAN/GTIN:
     4003019442416
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller tools ersatzlötspitzen
Leistungsstarke aktive Lötspitze RT Pico für kleinste Mikrokomponenten: 0402 bis 01005
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXPP MS
Heizleistung
40 W
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
2.5 mm
Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, lötspitze messer
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,13*
€ 31,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,26*
€ 28,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,82*
€ 24,78
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0050103199
ab € 21,67*
Zubehör
Weller Tools
T0050103299
ab € 20,95*
Zubehör
Weller Tools
T0050103599
ab € 20,94*
Zubehör
Weller Tools
T0050103399
ab € 20,91*
Zubehör
Weller Tools
T0050103699
ab € 21,54*
Zubehör
Weller Tools
T0050103999
ab € 20,90*
Zubehör
Weller Tools
T0050104099
ab € 20,83*
Zubehör
Weller Tools
T0050103799
ab € 21,65*
Zubehör
Weller Tools
T0050103499
ab € 20,94*
Zubehör
Weller Tools
T0050104199
ab € 21,72*
Zubehör
Weller Tools
T0050104299
ab € 20,93*
Zubehör
Weller Tools
T0050104599
ab € 20,91*
Zubehör
Weller Tools
T0050104699
ab € 21,70*
Zubehör
Weller Tools
T0050104399
ab € 21,77*
Zubehör
Weller Tools
T0050104499
ab € 20,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.