Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller XT DL Lötspitze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller XT DL Lötspitze
Weller XT DL Lötspitze
Weller XT DL Lötspitze
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72770741
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0054473699
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötpatronen
Lötspitzen
weller professional lötspitze flach...
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Lötspitze
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 120/ WP 120
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Spitze Weite
4.6 mm
Stärke der Spitze
0.8 mm
Breite
6 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
6 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,56*
€ 17,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0058763709N
ab € 11,22*
Zubehör
Weller Tools
T0058765711N
ab € 21,81*
Zubehör
Weller Tools
T0058765766N
ab € 24,41*
Zubehör
Weller Tools
T0054473099
ab € 62,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.