Anschlüsse und Schnittstellen | Motherboard Anschlussstecker | 24-pin ATX |
 | Anzahl Molex Anschlüsse 4pin | 4 |
 | Stromkabellänge Motherboard | 450 mm |
 | Anzahl SATA Stromstecker | 5 |
 | SATA-Netzkabellänge | 450 mm |
 | Periphere (Molex) Netzkabellänge | 450 mm |
 | Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin | 2 |
 | PCI Express Netzkabellänge | 450 mm |
 | CPU Stecker (4+4 pin) | Ja |
 | CPU-Leistung Kabellänge | 550 mm |
 | ATX Stromstecker (24-pol.) | Ja |
 | Floppy-Laufwerk Stromverbindung | 1 |
 | Kabellänge des Diskettenlaufwerks | 150 mm |
 | Kabeltyp | Nicht-modular |
Energie | Gesamtleistung | 550 W |
 | AC Eingangsspannung | 230 V |
 | AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
 | Eingangsstrom | 7 A |
 | Kombinierter Strom (+3.3V) | 105 W |
 | Kombinierter Strom (+12V) | 456 W |
 | Kombinierter Strom (+5V) | 105 W |
 | Kombinierter Strom (-12V) | 6 W |
 | Kombinierter Strom (+5Vsb) | 12.5 W |
 | Max. Ausgangsstrom (+3.3V) | 21 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+12V) | 38 A |
 | Max Ausgangsstrom (+5V) | 16 A |
 | Max. Ausgangsstrom (-12V) | 0.5 A |
 | Max. Ausgangsstrom (+5Vsb) | 2.5 A |
Leistungen | Zweck | PC |
 | Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor | ATX |
 | Unterstützte Motherboards Formfaktoren | ATX |
 | ATX-Version | 2.3 |
Design | Produktfarbe | Schwarz |
 | Kühlung | Aktiv |
 | Lüfterdurchmesser | 120 mm |
 | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter |
 | Lüfterplatzierung | Oben |
 | Ein-/Ausschalter | Ja |