Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison granite grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison granite grey
HAN Schubladenbox Smart-Box plus Allison granite grey
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72743532
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1100-19
EAN/GTIN:
     4012473110045
Suchbegriffe:
Schubladenbox
Stapel-Kasten
Stapelkasten
Stapeltransportkasten
Weitere Informationen:
Technische Details
Tiefe
195 mm
Merkmale
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Schubladen
2 Schublade(n)
Einfache Montage
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Länge (mm)
195 mm
Höhe
190 mm
Innenmaße (B x T x H)
235 x 160 x 50 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 31,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,83*
€ 37,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,62*
€ 37,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,14*
€ 35,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,83*
€ 33,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,82*
€ 33,11
pro Stück
ab 100 Stück
€ 27,30*
€ 32,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HAN
1100-14
€ 19,05*
Ähnlich
HAN
1100-83
€ 32,10*
Ähnlich
HAN
1110-12
€ 11,64*
Ähnlich
HAN
1110-14
€ 8,07*
Ähnlich
HAN
1110-17
€ 14,29*
Ähnlich
HAN
1110-80
€ 13,23*
Ähnlich
HAN
1110-81
€ 15,59*
Ähnlich
HAN
1110-83
€ 12,86*
Ähnlich
HAN
1110-84
€ 14,39*
Ähnlich
HAN
1110-86
€ 13,31*
Ähnlich
HAN
1120-12
€ 22,53*
Ähnlich
HAN
1120-14
€ 28,50*
Ähnlich
HAN
1120-17
€ 25,98*
Ähnlich
HAN
1120-80
€ 23,72*
Ähnlich
HAN
1120-81
€ 26,19*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.