Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 09 6492 000 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 09 6492 000 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
BINDER 09 6492 000 05 Drahtverbinder Bayonet Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72742957
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     09 6492 000 05
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flanschbuchse
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige-Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
29.5 g
Merkmale
Stecker
Bayonet
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
14
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69
Kerngröße
6 mm²
Spannung
600 V
Stromstärke
32 A
Impedanz
10 Ohm
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,12*
€ 17,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,71*
€ 17,50
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,89*
€ 16,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,19*
€ 12,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,50*
€ 10,12
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
08 3110 000 000
ab € 5,20*
Zubehör
Binder
08 3274 000 000
ab € 4,28*
Zubehör
Binder
66 0005 000
ab € 383,28*
Zubehör
Binder
66 0012 001
ab € 60,75*
Zubehör
Binder
08 0071 050 000
ab € 172,97*
Zubehör
Binder
08 0108 000 000
ab € 6,79*
Zubehör
Binder
08 0111 000 000
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.