Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Assistent Tragbare Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAZET Assistent Tragbare Werkbank
HAZET Assistent Tragbare Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72698413
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     167T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistell-Tisch
Beistelltisch
Mobile Werkbank
Rollwerkbank
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Tragbare Werkbank
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
150 kg
Ursprungsland
Deutschland
Gewicht und Abmessungen
Breite
740 mm
Tiefe
773 mm
Höhe
1345 mm
Höhenanpassungsrate
950 - 1300 mm
Gewicht
17900 g
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 346,32*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 346,32*
€ 412,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,32*
€ 402,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,02*
€ 386,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,45*
€ 381,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,35*
€ 346,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.