Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect CGM4 Drahtverbinder Gehäuse Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
econ connect CGM4 Drahtverbinder Gehäuse Weiß
econ connect CGM4 Drahtverbinder Gehäuse Weiß
Artikel-Nr.:
     615-C620931
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CGM4
EAN/GTIN:
     4039289009837
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1.05 g
Tiefe
7.7 mm
Merkmale
Stecker
Gehäuse
Produktfarbe
Weiß
Material
Nylon
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Stromstärke
5 A
Impedanz
1000 Ohm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,061*
€ 0,0901*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,071*
€ 0,1158*
6 Tage
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,57*
€ 12,43*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0901*
€ 0,1072
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0799*
€ 0,0951
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,061*
€ 0,073
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.