Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50er Pack Econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.96mm CGM4


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
50er
50er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910108980
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     CGM4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
50er Pack Econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 4 Rastermaß: 3.96mm CGM4

Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 4

Kategorie: Buchsengehäuse-Platine
Bauform: Leergehäuse
Steckverbindersystem: wire-to-board
RM: 3.96 mm
Polzahl je Reihe: 4
Polzahl Gesamt: 4
Nennstrom: 5 A
Inhalt: 1 St.
Max. Temperatur: +85 °C
Gehäuse-Material: Nylon 6.6 UL 94V-2
Typ: CGM4
Herstellerfarbe: Weiß
Min. Temperatur: -25 °C
Anzahl Reihen: 1
Farbe: weiß
Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine
Temperaturbereich: -25 - +85 °C
Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte
Nennspannung: 250 V
Herst.-Teilenr.: CGM4
Anschlusswinkel: 180 °
Hersteller-Nr.: CGM4
EAN: - - - - - - - - -
Deckungsgrad: 5 %
Farbe: cyan
Farbname: cyan
Marke: Dell
max. Anzahl der Druckseiten: 1400
Originalzubehör: ja
Typbezeichnung: 59311141

Weitere Suchbegriffe: econ connect, CGM4
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0612*
€ 0,0904*
1 Tag
69
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0714*
€ 0,1169*
Lager 1039
69
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,82*
€ 11,31*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 11,31*
€ 13,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 9,27*
€ 11,03
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 8,67*
€ 10,32
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paket
ab 1000 Pakete
€ 8,03*
€ 9,56
pro Paket
ab 2500000 Pakete
€ 7,82*
€ 9,31
pro Paket
1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1564* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.