Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALUTEC CLASSIC 68 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALUTEC CLASSIC 68 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
ALUTEC CLASSIC 68 Aufbewahrungsbox Rechteckig Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE9-72592565
Hersteller:
     ALUTEC MÜNCHEN
Herst.-Nr.:
     11068
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Allzweck-Box
Allzweckbox
Aluboxzylinderschloss
Alutransportboxzylinderschloss
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Aufbewahrungsbox
Produktfarbe
Aluminium
Form
Rechteckig
Material
Aluminium
Färbung
Monochromatisch
Vorgesehene Verwendung
Universal
Tragegriff(e)
Ja
Ergonomische Griffe
Ja
Deckel enthalten
Ja
Deckelmaterial
Aluminium
Verriegelbarer Deckel
Ja
Deckelfarbe
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Garage, Abstellkammer
Staubschutz
Ja
Wasserfest
Ja
Schlagfest
Ja
Langlebige Design
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (l)
68 l
Breite
575 mm
Tiefe
385 mm
Höhe
375 mm
Innenmaße (B x T x H)
550 x 350 x 355 mm
Gewicht
3740 g
Lieferumfang
Anzahl
1
Die besten Konditionen aller 22 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 80,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,95*
€ 111,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 89,63*
€ 106,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,04*
€ 105,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,85*
€ 96,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
31184
ab € 134,42*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11142
ab € 106,97*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11030
ab € 54,60*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11048
ab € 68,79*
Ähnlich
ALUTEC MÜNCHEN
11093
ab € 92,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.