Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-C619721 Herst.-Nr.: H4DD2 EAN/GTIN: 4039289013001 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | -25 - 85 °C | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 0.00067 g | Merkmale | Stecker | H4D | | Produktfarbe | Weiß | | Material | Nylon | | Kontaktwiderstand | 10 mΩ | | Spannung | 600 V | | Stromstärke | 9 A |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 25 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 0,0713* | € 0,1163* | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 0,081* | € 0,1329* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 4,88* | € 7,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,9075* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|