Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

econ connect Buchsengehäuse-Platine Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 4.20 mm H4DD2 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1884103-BP
Hersteller:
     econ connect
Herst.-Nr.:
     H4DD2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
econ connect buchsengehäuse
buchsengehäuse
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 2

Technische Daten:
Anschlusswinkel: 180 ° · Anzahl Reihen: 2 · Farbe: Weiß · Gehäuse-Material: Nylon 6.6 UL 94V-2 · Herst.-Teilenr.: H4DD2 · Inhalt: 1 St. · Nennspannung: 600 V · Nennstrom: 9 A · Polzahl Gesamt: 2 · Polzahl je Reihe: 1 · Produkt-Art: Buchsengehäuse-Platine · Rastermaß: 4.20 mm · RoHS-konform: Ja · Steckrichtung: Senkrecht zur Leiterplatte · Steckverbinder-Bauform: Leergehäuse · Steckverbindersystem: wire-to-board · Temperatur (max.): 85 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Typ (Hersteller-Typ): H4DD2

Weitere Suchbegriffe: econ connect, H4DD2
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0711*
€ 0,117*
Lager 102
455
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0811*
€ 0,1338*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 4,47*
€ 6,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1338*
€ 0,1592
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1221*
€ 0,1453
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1202*
€ 0,143
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1133*
€ 0,1348
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1065*
€ 0,1267
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0811*
€ 0,0965
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.