Prozessor | Prozessorfamilie | Intel® Xeon® |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessor | 4110 |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2.1 GHz |
| Prozessorgeneration | Skalierbare Intel® Xeon® |
| Prozessor Boost-Frequenz | 3 GHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Cache | 11 MB |
| Anzahl installierter Prozessoren | 2 |
| Thermal Design Power (TDP) | 85 W |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Prozessorsockel | LGA 3647 (Socket P) |
| Prozessor Lithografie | 14 nm |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessorbetriebsmodi | 64-Bit |
| Prozessor Codename | Skylake |
| Tcase | 77 °C |
| Maximaler interner Speicher, vom Prozessor unterstützt | 768 GB |
| Speichertypen, vom Prozessor unterstützt | LPDDR4-SDRAM |
| Speichertaktraten, vom Prozessor unterstützt | 2400 MHz |
| Execute Disable Bit | Ja |
| Maximale Anzahl der PCI-Express-Lanes | 48 |
| Prozessor-Paketgröße | 76.0 x 56.5 mm |
| Unterstützte Befehlssätze | AVX, AVX 2.0, AVX-512, SSE4.2 |
| Skalierbarkeit | 2S |
| Eingebettete Optionen verfügbar | Ja |
| Konfliktloser-Prozessor | Ja |
Design | Gehäusetyp | Desktop |
| Produktfarbe | Schwarz |
Sonstige Funktionen | Stromverbrauch (Standby) | 145.8 W |
| Ventilator | 80 x 80mm x4 |
| Zahl der Benutzer | 6000 Benutzer |
Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC |
Prozessor Besonderheiten | Verbesserte Intel SpeedStep Technologie | Ja |
| Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d) | Ja |
| Intel® Hyper-Threading-Technik (Intel® HT Technology) | Ja |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | 2.0 |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Ja |
| Intel® Trusted-Execution-Technik | Ja |
| Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT) | Ja |
| Intel® TSX-NI | Ja |
| Intel® 64 | Ja |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | Ja |
| Intel® TSX-NI-Version | 1,00 |
| ARK Prozessorerkennung | 123547 |
Speicher | Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| RAM-Speicher maximal | 512 GB |
| | 512000 MB |
| Speicherkartensteckplätze | 16 |
Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -20 - 60 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 5 - 95 % |
Erweiterungssteckplätze | PCI-Express x8 (Gen 3.x)-Anschlüsse | 2 |
| PCI-Express-Slots-Version | 3.0 |
Zertifikate | Zertifizierung | EAC, VCCI, RCM, KC, FCC, CE, BSMI |
Energie | Unterstützung für redundantes Netzteil | Ja |
| Stromversorgung | 800 W |
| Anzahl von Stromversorgungseinheiten | 1 |
| Energiebedarf | 100 - 240 |
| Anzahl der installierten redundanten Netzteile | 1 |
| Stromversorgung - Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 288.49 W |
Gewicht und Abmessungen | Breite | 482 mm |
| Tiefe | 724 mm |
| Höhe | 88 mm |
| Gewicht | 17260 g |
Netzwerk | Unterstützte Netzwerkprotokolle | CIFS, AFP, NFS, FTP, WebDAV |
| Wake-on-LAN bereit | Ja |
| Ethernet/LAN | Ja |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
Software | Installiertes Betriebssystem | Windows Server 2016 Standard |
| Kompatible Betriebssysteme | Windows Server 2016 |
Speichermedium | Max. Speicherkapazität | 552.96 TB |
| RAID-Unterstützung | Ja |
| HDD Schnittstelle | SATA |
| HDD Größe | 2.5 Zoll |
| Anzahl SSD installiert | 24 |
| SSD Speicherkapazität | 184.32 GB |
| SSD Schnittstelle | E-SATA |
| RAID Level | 0, 1, 5, 6, 10, JBOD |
| Hot-Swap | Ja |
Leistungen | Geräuschpegel | 53.7 dB |
| Warentarifnummer (HS) | 84714100 |